missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Ash

Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Classical T-shirt form of combed cotton, and Single Jersey

  • T-shirt modèle 7459
  • Cendré.
  • Mélange réf. 88163
  • Matériau : 100 % coton peigné
  • 145 g/m² Maille jersey, viscose mélangée environ 15 %. T-shirt classique en coton peigné et maille jersey.
  • Encolure
  • Encolure élastique
  • Couleur stable et facile à entretenir
  • Taille : XS - 6XL
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, ne pas sécher au sèche-linge
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Couleur Gris
Jetable Non
Épaisseur 140 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'