missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Blue 100% Cotton

Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Blue classical T-shirt form of combed cotton, and single Jersey with neck tape and elastic cuffs on neck

  • Bleu
  • Matériau : 100 % coton peigné, 145 g/m² T-shirt en maille jersey classique en coton peigné.
  • Encolure
  • Encolure élastique
  • Couleur stable et facile à entretenir
  • Taille : XS - 6XL
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, ne pas sécher au sèche-linge
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Couleur Bleu
Jetable Non
Épaisseur 140 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'