missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Navy 100% Cotton

Navy classical T-shirt form of combed cotton, and single Jersey with neck tape and elastic cuffs on neck

Marque:  Uvex™ 8816511

Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17265501

  • 16.50€ / 1 pièce

Expédition estimée: 03-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Bleu marine
  • Matériau : 100 % coton peigné, 145 g/m² T-shirt en maille jersey classique en coton peigné.
  • Encolure
  • Encolure élastique
  • Couleur stable et facile à entretenir
  • Taille : XS - 6XL
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, ne pas sécher au sèche-linge
Spécification

Spécification

L
Bleu
140 g/m²
Hommes
Non
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions