missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men-T-Shirt 7459-White 100% Cotton

Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

White T-shirt Single Jersey, Classical T-shirt form of combed cotton, and Single Jersey with elastic cuffs on neck

  • T-shirt modèle 7459
  • Couleur blanc
  • Réf. 88162
  • Matériau : 100 % coton peigné, 145 g/m²
  • T-shirt en maille jersey classique en coton peigné
  • Encolure
  • Encolure élastique
  • Couleur stable et facile à entretenir
  • Taille : XS - 6XL Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, ne pas sécher au sèche-linge
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Couleur Blanc
Jetable Non
Épaisseur 140 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'