missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Tubes Meterate pour air
Les tubes Meterate pour air GPE Scientific™ sont fabriqués en verre borosilicaté et comportent des échelles de mesure linéaire / directe.
98.60€ - 104.00€
Spécification
Type | Tube Meterate / débitmètre |
---|---|
Précision | ± 5 % (pleine échelle) |
Longueur (métrique) | Longueur de l’échelle : 150 mm |
Matériau | Borosilicate Glass, Polyethylene ends |
Reproductibilité | ±0.25% of full scale reading |
Code produit | Marque | Float Material | Gamme de débit | Balance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Float Material | Gamme de débit | Balance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11732725
|
GPE Scientific™
10321 |
Flotteur en verre | Plage de 882 à 8820 min-max (cm3/min) | 150 mm, Linear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11742725
|
GPE Scientific™
10324 |
Flotteur en acier inox | Plage de 1660 à 16600 min-max (cm3/min) | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11765734
|
GPE Scientific™
10424 |
Flotteur en acier inox | Plage de 1660 à 16600 min-max (cm3/min) | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Gamme de tubes Meterate en verre borosilicaté spécialement conçus pour le laboratoire avec échelle de mesure linéaire / directe.
- Repères vitrifiés permanents et transparents avec fond jaune pour faciliter la lecture.
- Verre résistant à la chaleur avec parois épaisses.
- Fournis avec des raccords de tube en plastique à insérer ou avec des bords lisses.
- Les tubes à bord lisse peuvent également être installés dans un boîtier en aluminium anodisé doté d’une vanne à pointeau intégrée.
- Tube à débit guidé par nervure pour une stabilité et une précision maximales.
Spécification
Tube Meterate / débitmètre | |
Longueur de l’échelle : 150 mm | |
±0.25% of full scale reading |
± 5 % (pleine échelle) | |
Borosilicate Glass, Polyethylene ends |