missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Tubes Meterate pour air
Les tubes Meterate pour air GPE Scientific™ sont fabriqués en verre borosilicaté et comportent des échelles de mesure linéaire / directe.
Marque: GPE Scientific™ 10424
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Gamme de tubes Meterate en verre borosilicaté spécialement conçus pour le laboratoire avec échelle de mesure linéaire / directe.
- Repères vitrifiés permanents et transparents avec fond jaune pour faciliter la lecture.
- Verre résistant à la chaleur avec parois épaisses.
- Fournis avec des raccords de tube en plastique à insérer ou avec des bords lisses.
- Les tubes à bord lisse peuvent également être installés dans un boîtier en aluminium anodisé doté d’une vanne à pointeau intégrée.
- Tube à débit guidé par nervure pour une stabilité et une précision maximales.
Spécification
Tube Meterate / débitmètre | |
Flotteur en acier inox | |
Longueur de l’échelle : 150 mm | |
±0,25 % de la mesure à pleine échelle |
± 5 % (pleine échelle) | |
Plage de 1660 à 16600 min-max (cm3/min) | |
Verre borosilicaté, extrémités en polyéthylène | |
150 mm |