missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-diméthoxybenzoate de méthyle, 98 %, ACROS Organics
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate |
Densité | 1.1940g/mL |
Point d’ébullition | 294°C to 296°C |
Point d’éclair | >110°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH30)2C6H3CO2CH3 |
Quantité | 25 g |
Gravité spécifique | 1.194 |
Synonyme | 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'