missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-acétamidoacrylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Methyl 2-acetamidoacrylate exhibits anti-inflammatory property and decreases induced acute kidney injury in mice.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’2-acétamidoacrylate de méthyle présente une propriété anti-inflammatoire et diminue les lésions rénales aiguës induites chez les souris.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’2-acétamidoacrylate de méthyle présente une propriété anti-inflammatoire et diminue les lésions rénales aiguës induites chez les souris.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 2-acetamidoacrylate |
Point de fusion | 49°C to 51°C |
Point d’ébullition | 103°C to 104°C (8 mmHg) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1812208 |
Poids de la formule | 143.14 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'