missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Metric Polygon Spinbar Magnetic Stirring Bars without Pivot Ring
High quality PTFE encapsulated magnetic stirring bars ensure efficient mixing with consistent results.
Marque: SP Bel-Art™ F37120-6413
Informations supplémentaires : Poids : 0.03970kg
Description
- La forme polygonale à multiples facettes avec une surface accrue crée une turbulence supplémentaire par rapport à des barres cylindriques lisses de taille similaire et offre un mélange homogène
- L’absence d’anneau de rotation permet au Spinbar de rester proche du fond du récipient permettant le “grattag” des solides
- Couplage optimal avec un spindrive magnétique car toute la longueur du barreau d’agitation est en contact étroit
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement en PTFE de qualité FDA et USP classe VI ; compatibilité chimique supérieure
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
13 mm | |
Blanc | |
Autoclavable |
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI | |
PTFE | |
64 mm |