missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition chromée

Configurez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La conception unique en fil ouvert de la tablette en treillis métallique de finition chromée Super Adjustable Super Erecta™ de Metro permet différentes configurations, une libre circulation de l’air tout en minimisant l’accumulation de poussières.

Marque:  Metro™ A1824NC

Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15878076

Quantité Prix
1 93.84€ / 1 pièce
10 88.86€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 05-04-2022

Ajouter au panier


Includes: Chaque étagère est livrée avec un paquet de quatre manchons/cales non conducteurs.

Description

Description

Chaque étagère offre environ 76 % de surface ouverte pour une pénétration accrue de la lumière et une meilleure visibilité des articles stockés. Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.

  • Surface dure et durable
  • Résistance à l’abrasion
  • Idéales pour les environnements secs et non corrosifs
  • Les étagères sont réglables par incréments de 1 po et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
  • Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
  • Montage rapide et sans outils ; les unités assemblées ne sont pas conductrices

Informations sur la commande

Montants vendus séparément.

Spécification

Spécification

24 x 18 po (61 x 45,7 cm)
Idéal pour le séchage, les environnements non corrosifs
24 in
Chrome
45,7cm
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade;
Quatre manchons/cales non conducteurs
61 cm
18 po
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions