missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Filtres blancs en microfibre à quartz de grade MG 1336/2 avec liant
Marque: Sartorius™ FT-3-01120-110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
100/boîte | |
28 mbar | |
Blanc | |
Filtres en microfibre de verre | |
Disques filtrants | |
0,3 μm | |
73 g/m2 | |
Filtres en microfibre de verre avec liant |
Filtres en microfibre de verre | |
Microfibre de verre | |
110 mm | |
Principalement utilisés pour la surveillance de l’air et du gaz ou comme préfiltre | |
MG 1336/2 | |
180°C | |
0,4mm | |
Non stérile |