missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65091 Boot - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
157.00€
Spécification
Couleur | Noir, Orange |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17240911
|
Uvex
6509135 |
35 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17250911
|
Uvex
6509136 |
36 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17260911
|
Uvex
6509137 |
37 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17270911
|
Uvex
6509138 |
38 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17280911
|
Uvex
6509139 |
39 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17290911
|
Uvex
6509140 |
40 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17200921
|
Uvex
6509141 |
41 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17210921
|
Uvex
6509142 |
42 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17220921
|
Uvex
6509143 |
43 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17230921
|
Uvex
6509144 |
44 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17240921
|
Uvex
6509145 |
45 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17250921
|
Uvex
6509146 |
46 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17260921
|
Uvex
6509147 |
47 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17270921
|
Uvex
6509148 |
48 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17280921
|
Uvex
6509149 |
49 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17290921
|
Uvex
6509150 |
50 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17200931
|
Uvex
6509151 |
51 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17210931
|
Uvex
6509152 |
52 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Boot 6509.1 S3 SRC
- Sporty, multifunctional safety boot
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-repellent high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Reflecting elements for more safety
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6509.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir, Orange | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S3 |