missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65094 Boot - Width 14

Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P

Marque:  Uvex 6509436

Informations supplémentaires : Poids : 0.87200kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17290961

  • 157.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Botte Uvex 2 6509.4 S3 SRC

  • Bottes de sécurité polyvalentes et sportives
  • Extrêmement légères et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale et de la cheville, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Semelle intérieure exempte de métal, résistante à la pénétration, conforme aux dernières normes, ce qui n’a pas d’impact sur la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort d’utilisateur exceptionnel
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie hydrofuge et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquée à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
  • Réflexion des éléments pour plus de sécurité
  • Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette anti-poussière et col et languette rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge sa durée de vie
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner de 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6509,4
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Noir, Orange
36
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S3
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions