missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65094 Boot - Width 14
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
138.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Couleur | Noir, Orange |
Jetable | Non |
EN ISO 20345 | S3 |
Ajustement | Large |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17280961
|
Uvex
6509435 |
35 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17290961
|
Uvex
6509436 |
36 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17200971
|
Uvex
6509437 |
37 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17210971
|
Uvex
6509438 |
38 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17220971
|
Uvex
6509439 |
39 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17230971
|
Uvex
6509440 |
40 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17240971
|
Uvex
6509441 |
41 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17250971
|
Uvex
6509442 |
42 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17260971
|
Uvex
6509443 |
43 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17270971
|
Uvex
6509444 |
44 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17280971
|
Uvex
6509445 |
45 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17290971
|
Uvex
6509446 |
46 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17200981
|
Uvex
6509447 |
47 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17210981
|
Uvex
6509448 |
48 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17220981
|
Uvex
6509449 |
49 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17230981
|
Uvex
6509450 |
50 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17240981
|
Uvex
6509451 |
51 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
17250981
|
Uvex
6509452 |
52 |
138.00€
1 paire |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Description
Uvex 2 Boot 6509.4 S3 SRC
- Sporty, multifunctional safety boot
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-repellent high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Reflecting elements for more safety
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6509.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Non | |
Large | |
Oui | |
Uvex 2 | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non |
Noir, Orange | |
S3 | |
Unisexe | |
Microvelours | |
SRC | |
Composite |