Learn More
Fisherbrand™ Microtubes en polypropylène avec bouchon à clipser
Offrent un joint sûr, étanche aux liquides et fiable, même avec une ébullition prolongée à l’aide de microtubes en polypropylène Fisherbrand™. Utilisez ces tubes en polypropylène pour la préparation d’échantillons, la centrifugation ou le stockage. Les microtubes offrent un fonctionnement simple, ergonomique et fiable.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Description
- Bouchon à clipser plat
- Autoclavables
- PP
- Type Eppendorf
Spécification
10 mm | |
Polypropylene | |
1.5 mL | |
Polypropylene | |
1000/Pk. | |
Non |
Flat cap | |
Yes | |
Blue | |
40mm | |
1.5mL |