missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Lames porte-objet, en verre sodocalcique

Une lamelle de microscope est une plaque de support rectangulaire sur laquelle les échantillons, par exemple les sections de cellule, peuvent être déposés afin de les visualiser sous un microscope.

Marque:  DWK Life Sciences 235501403

Code nomenclature Nacres: NB.16

Informations supplémentaires : Poids : 4.88000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15346419

  • 190.00€ / 1500 pièces


Expédition estimée
13-10-2020
Ajouter au panier

Description

Description

La microscopie est une méthode de visualisation qui permet d'examiner des objets dont la résolution est inférieure à l'œil humain. Les objets à observer sont tellement grossis qu'ils peuvent être visualisés sous forme d'images. Pour la préparation d'échantillons, les objets à examiner sont découpés en tranches très minces. Ces sections sont ensuite déposées sur une lamelle et recouvertes d'un verre de protection et de solutions appropriées. Afin de visualiser les sections sous le microscope, les sections sur la lamelle doivent être plongées dans un bain de coloration.
  • Exemptes de bulles et d'inclusions
  • Homogénéité optique élevée du verre, qui est quasiment exempt de défauts de surface, d'inclusions, de stries et de bulles grâce au procédé de fabrication optimal
  • À usage universel, car les lames correspondent aux dimensions standard 26 x 76 cm conformément à ISO 8037-1
  • La planéité et la répartition de l'épaisseur se situent dans des plages de tolérance très faibles, ce qui les rend parfaitement adaptées aux applications de microscopie (le réajustement du microscope est superflu.)
  • Les bords des lames sont uniformes et transparents, ce qui réduit le risque de rupture le long des bords et empêche les éclats de verre
  • Mouillabilité exceptionnelle
Spécification

Spécification

76 mm
Frosted end with polished edges 45°
marge dépolie
30 x 50
26 mm
Microscopy; Use in Microscope Slide Staining or Automatic Covering Machines; For Tissue Sections and Cytological Preparations
Verre sodo-calcique
Vidéos
Documents