missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Étalon de calibrage mixte 5 pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Marque:  SPEX Certiprep MIXSTD5100

Code nomenclature Nacres: NA.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11921656

  • 146.00€ / 125mL

Expédition estimée
20-05-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité

Description

Description

Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Mg1000μg/ml
Sb200μg/ml
Tl200μg/ml
B100μg/ml
Ag50 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Certifié conforme à GHS/OSHA

Spécification

Spécification

Mixed Calibration Standard 5
Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:
Sb    •200μg/mL
B    •100μg/mL
Mg    •1000μg/mL
Ag    •50μg/mL
Tl    •200μg/mL
Environnement
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Flacon en PEBD lixivié trois fois
125mL
Vidéos
FDS
Documents

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire