Learn More
MP Biomedicals™ Extrait de bœuf
Poudre soluble dans l’eau, normalisée pour une utilisation dans des milieux microbiologiques
Marque: MP Biomedicals™ 0210088390
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Présentation : Poudre bronze
- pH : 5,4 à 6,4 (5 % de solution aqueuse)
- Solubilité : Soluble dans l’eau
- Perte à la dessiccation : <7%
Utilisé pour l’examen bactériologique de l’eau, du lait et d’autres matériaux, où la composition uniforme des milieux est importante et pour les études biochimiques, en particulier les réactions de fermentation en raison de son indépendance vis-à-vis des substances fermentables.
Spécification
15°C à 30°C | |
Poudre | |
500 g |
Extrait de bœuf | |
Biologie cellulaire et analyse |