missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myricétine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Description
Myricetin is used as an antioxidant. It is a cell-permeable flavonoid used in inflammatory, diabetes, and cancer studies. It is effective in protecting neurons against oxidative stresses. Further, it inhibits yeast alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro and bovine milk xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La myricétine est utilisée comme antioxydant. Il s’agit d’un flavonoïde perméable aux cellules utilisé dans les études inflammatoires, sur le diabète et sur le cancer. Il est efficace pour protéger les neurones contre les contraintes oxydatives. De plus, il inhibe la levure alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro et la xanthine oxydase de lait de vache.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
La myricétine est utilisée comme antioxydant. Il s’agit d’un flavonoïde perméable aux cellules utilisé dans les études inflammatoires, sur le diabète et sur le cancer. Il est efficace pour protéger les neurones contre les contraintes oxydatives. De plus, il inhibe la levure alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro et la xanthine oxydase de lait de vache.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Myricetin |
Point de fusion | >300°C |
Couleur | Brun-jaune |
Quantité | 25 mg |
Beilstein | 332331 |
Merck Index | 14,6332 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water . |
Nom IUPAC | 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphényle)-4H-chromen-4-one |
Poids de la formule | 318.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'