missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(2-hydroxyéthyle)hexaméthylèneimine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine is used in organic synthesis, building blocks. It is mainly involved as an intermediate in the synthesis of Bazedoxifene acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-(2-hydroxyéthyl)hexaméthylèneimine est utilisée dans la synthèse et les composants organiques. Il est principalement impliqué comme intermédiaire dans la synthèse de l’acétate de bazédoxifène.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
La N-(2-hydroxyéthyl)hexaméthylèneimine est utilisée dans la synthèse et les composants organiques. Il est principalement impliqué comme intermédiaire dans la synthèse de l’acétate de bazédoxifène.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine |
Densité | 0.971 |
Point d’ébullition | 114°C to 115°C (23 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.484 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 104110 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water. |
Poids de la formule | 143.22 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'