missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atago™ Réfractomètre portatif modèle N-8α
Marque: Atago™ 2360
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Réfractomètre à main % Brix• Haute définition
• Lecture de l'échelle et du contraste améliorée
• Volet transparent en résine, non résistant aux produits chimiques agressifs
• Réfractomètre standard
• Calibrage 1 point à l'aide d'un tournevis, sur eau distillée pour les réfractomètres dont la gamme commence à zéro ou sur solution standard pour les autres
Spécification
Réfractomètre portatif | |
N-8α | |
Mesure de solutions à faible concentration |
0 à 8 % Brix | |
Brix | |
260 g |