missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-5-oxo-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Used as pharmaceutical intermediates and anesthetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et agent anesthésique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et agent anesthésique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-5-oxo-D-proline |
Point de fusion | 111°C to 116°C |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 229.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Quantité | 250 mg |
Rotation optique | +35° (c=1 in Chloroform) |
Sensibilité | Moisture sensitive |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'