missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester méthylique de N-Boc-glycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Description
It is used as a pharmaceutical, chemical, paint and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, produit chimique, peinture et colorant.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, produit chimique, peinture et colorant.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-glycine methyl ester |
Densité | 1.079 |
Point d’ébullition | 190°C |
Point d’éclair | 109°C (228°F) |
Formule linéaire | (CH3)3COCONHCH2CO2CH3 |
Indice de réfraction | 1.437 |
Quantité | 5 mL |
Poids de la formule | 189.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'