missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-L-phénylalaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
N-Boc-L-phenylalaninol is employed in the synthesis of biochemically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-L-phénylalaninol est utilisé dans la synthèse de composés biochimiquement actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
Le N-Boc-L-phénylalaninol est utilisé dans la synthèse de composés biochimiquement actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-L-phenylalaninol |
Point de fusion | 95°C to 98°C |
Beilstein | 3652004 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 251.33 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 25 g |
Rotation optique | −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol) |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'