Learn More
Buerkle™ Soupapes antiretour avec entrée / sortie coniques
Soupapes de retenue avec flèche directionnelle embossée ou imprimée en noir. Avec buses coniques. Utilisations variées.
Marque: Buerkle™ 8714-1010
4.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00950kg
Description
- Résistance à la compression max. 4 bar
- Température de fonctionnement entre + 0 et +40°C
- Avec bille de soupape en PP, également disponible sur demande avec une bille en acier inoxydable ou en PTFE
Spécification
PP | |
0°C | |
0,0095 kg | |
40°C |
79 mm | |
de 9 à 15 mm | |
Transparent |