missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ PCR de graines NucleoType
Kit conçu pour le génotypage rapide à partir d’échantillons de graines.
27.60€ - 386.00€
Spécification
Contenu et stockage | Tampon de lyse P ; Protéinase K ; Master Mix PCR de démarrage à chaud NucleoType (2x) contenant de la polymérase, des dNTP, du tampon, d’activateur, du colorant de chargement et du stabilisateur Conserver à 4°C ou -20°C |
---|---|
Format | Kit |
Vitesse de réaction | 30 à 90 min |
Type de kit | Préparation d’échantillons simples adaptés à la PCR de démarrage à chaud |
À utiliser avec (application) | Génotypage |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16462185
|
Macherey-Nagel™
743203.25 |
25 |
27.60€
25 réactions |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16447595
|
Macherey-Nagel™
743203.100 |
100 |
87.00€
100 réactions |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16472185
|
Macherey-Nagel™
743203.500 |
250 |
386.00€
500 réactions |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Préparation en 5 minutes
- Aucune purification de l’ADN nécessaire
- Colorant de chargement et protéinase K inclus
- Génoytypage facile de graines entières et broyées
Spécification
Tampon de lyse P ; Protéinase K ; Master Mix PCR de démarrage à chaud NucleoType (2x) contenant de la polymérase, des dNTP, du tampon, d’activateur, du colorant de chargement et du stabilisateur Conserver à 4°C ou -20°C | |
30 à 90 min | |
Génotypage | |
Taille de l’amplicon jusqu’à 2 000 bp |
Kit | |
Préparation d’échantillons simples adaptés à la PCR de démarrage à chaud | |
Matériau végétal dur, par exemple des grains de soja, de blé, de maïs, de riz, ainsi que de la mousse, des feuilles de fougère et des aiguilles de sapin |