missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Membrane nucléaire

En film de polycarbonate, pour une analyse de précision de la fabrication de membranes poreuses

Marque:  Cytiva 10418318

Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16627972

  • 143.00€ / 25 pièces


Date d’expédition estimée: 10-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

En film de polycarbonate, pour une analyse de précision de la fabrication de membranes poreuses

  • Membrane à faible adsorption protéique
  • Fabriqués pour comporter un diamètre de trou uniforme
  • Réduit le risque de contamination grâce à une élution quasi inexistante
  • Forte résistance chimique et résistance aux températures élevées
  • Faible teneur en cendres et tare réduite pour l’analyse quantitative
  • Surface lisse pour une observation facile des particules retenues
Spécification

Spécification

90 mm
25 feuilles
PC
Analyse de l’air, dosage biologique, biologie cellulaire, analyse de l’environnement, microscopie par épifluorescence, essai EPA, essai de carburant, parasitologie et microbiologie sous-marine
Membrane nucléaire
3 μm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats