missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Entonnoir à tige excentrée
Facile à voir, l’entonnoir à tige excentrée rouge vif est conçu pour verser des liquides dans des zones difficiles à atteindre avec un minimum de salissure et d’efforts.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ H14820-0000
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Avec rebord antidérapant incliné vers l’intérieur et poignée large et solide
- Grille filtrante à mailles fines en bronze en haut de la tige ; 51mm (2 po) de diamètre
- La grille peut être retirée avec une pointe de couteau et facilement remise en place
- Décalage de la tige de 204 mm (8 po) centre à centre à un angle de 60 degrés
- En polyéthylène haute densité(PEHD) – résiste à la plupart des acides, des alcalis et certains solvants organiques
Spécification
Entonnoir | |
1 L | |
37.1 cm | |
Non | |
Entonnoir à tige excentrée | |
Versement de liquides dans des zones difficiles à atteindre | |
1 | |
1 quart | |
4 in |
Ovale 14.9 x 17.5 cm | |
PEHD | |
60 degrés | |
Rouge | |
Non | |
10.2 cm | |
Ovale 5.875 x 6.875 | |
14.625 in |