missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Outdoor Jacket 7408-Midnight Navy

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

Marque:  Uvex™ 8941811

Informations supplémentaires : Poids : 0.72800kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17270372

  • 154.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matériau : 100 % polyamide avec veste intérieure en finition PU : Veste fonctionnelle 100 % polyester - micro polaire 3 en 1 respirante
  • Matière extérieure coupe-vent et imperméable.
  • Idéal pour l’hiver et l’intersaison.
  • Inserts colorés contrastants sur l’épaule, les manches et la poitrine, passepoils réfléchissants sur la poitrine et le dos pour une meilleure visibilité, veste polaire à zipper avec fixation 3 points, combinaison d’une doublure déperlante et d’une doublure en maillage aéré, poches latérales grand volume pour le rangement
  • Poche Napoléon et poche intérieure avec fermeture éclair et poche intérieure pour téléphone mobile, la capuche peut se ranger dans le col, revêtement du col confortable en polaire, fermeture éclair double zip avec protection du menton, manches élastiques avec bande Velcro, réglables en largeur, couture avec cordon de serrage élastique à l’intérieur de la veste : veste polaire amovible
  • Deux poches latérales et une poche poitrine intérieure gauche, 1 poche poitrine avec fermeture éclair
  • Tailles : S XXXL
  • Instructions d’entretien : Lavable à 30°C (lavage doux), ne pas laver au chlore, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec et ne pas sécher dans le sèche-linge
Spécification

Spécification

L
Bleu
Non
Hommes
Fermeture éclair, boutons pression
145 g/m²
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions