Learn More
Uvex™ Pants 7485-Black
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marque: Uvex™ 8830409
Informations supplémentaires : Poids : 0.11400kg
Description
- Pantalon pour homme
- Couleur : noir
- Matériau : 68 % dryarn, 28 % Tencel, 4 % Easthan, 200 g/m²
- Sous-vêtements sans couture, pas de couture gênante
- Régulation de la transpiration
- Mélange de fibres naturelles
- Zones fonctionnelles intégrées
- Confort maximal
- Norme OEKO-TEX™ 100
- Tailles : S - 5XL/6XL
- Instructions : lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec
Spécification
S | |
Noir | |
200 g/m² |