missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur fileté femelle à compression PFA Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
56.35€ - 87.60€
Spécification
Type de produit | Adaptateur fileté de compression |
---|---|
Description | Compression x NPT(F) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PFA |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11785489
|
Cole-Parmer™
31320-52 |
1/4 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11769729
|
Cole-Parmer™
31320-72 |
1/2 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11770129
|
Cole-Parmer™
31320-51 |
1/8 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
- Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
- Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Adaptateur fileté de compression | |
Autoclavables | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Compression x NPT(F) | |
PFA | |
Transparent |