missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Incubateur réfrigéré IPP à effet Peltier avec affichage unique

Offre un excellent contrôle, peu de fluctuations, un fonctionnement à faibles vibrations et d’impressionnantes économies d’énergie. L’incubateur réfrigéré IPP à effet Peltier avec affichage unique Memmert™ possède des doubles portes en série sur tous les modèles.

2743.80€ - 10514.77€

Spécification

Certifications/conformité CE
Affichage Écran simple couleur TFT haute définition
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
Type de bouchon Type allemand
Précision de la température 0.1°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 7
Code produit Marque Capacité (métrique) Caractéristiques électriques Dimensions (L x l x H) extérieures Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Caractéristiques électriques Dimensions (L x l x H) extérieures Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
13454079 Memmert™
IPP110
108 L 115/230 V, 50/60 Hz, 650 W 745 mm 4517.61€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
13444079 Memmert™
IPP110PLUS
108 L 115/230 V, 50/60 Hz, 650 W 745 mm 4935.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
11-07-2019
Ajouter au panier
 
13414079 Memmert™
IPP30PLUS
32 L 115/230 V, 50/60 Hz, 160 w 585 mm 2743.80€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
13404079 Memmert™
IPP30
32 L 115/230 V, 50/60 Hz, 160 w 585 mm 2835.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
13487457 Memmert™
IPP260
256 L 115/230 V, 50/60 Hz, 820 W 824 mm 5760.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
26-07-2019
Ajouter au panier
 
13432089 Memmert™
IPP55
53 L 115/230 V, 50/60 Hz, 275 w 585 mm 3029.29€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
13440229 Memmert™
IPP750
749 L 115/230 V, 50/60 Hz, 1.2 w 1224 mm 10514.77€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Plage de températures de 0°C à +70°C
  • 5 tailles de modèle (volume de 32 à 749 litres)
  • 2 variantes de modèle : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Doubles portes en série sur tous les modèles : prévient la contamination et les chutes de température, tout en offrant une visibilité optimale des chargements sensibles à travers les vastes portes intérieures en verre
  • Les ventilateurs intégrés dans les éléments Peltier assurent un transfert rapide de l’énergie et une distribution optimale de la température.

Warranty

Three years for this range of seven items

Spécification

Spécification

CE
Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
0.1°C
Écran simple couleur TFT haute définition
Type allemand
Plage de températures de 0°C à +70°C