Learn More
Memmert™ BLOC REFRIGEREANT PELTIER CDP 115 bloc réfrigérant Peltier CDP115 pour WNB22
Utilisez ce dispositif de refroidissement avec les bains-marie Memmert.Le dispositif de refroidissement Memmert™ Peltier pour bains-marie est idéal pour les températures inférieures à la température ambiante de +10°C.
Marque: Memmert™ W22CDP115
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Bloc réfrigérant Peltier CDP115• Travail à partir de 1°C
• Précision .1°C
• Le bloc réfrigérant Peltier CDP 115 permet un travail de précision aux températures inférieures à l'ambiante: dès 1°C. Peu encombrant, très écologique, de grande précision ce dispositif s'adapte à tous les bains Memmert
• Bloc réfriérant Peltier CDP 115
• Fonctionne sans gaz ni fluide cryogénique. Ne produit pas de vibrations ni de bruit. Se caractérise par sa grande précisson de régulation: .1°C. Compatible avec les bains de 7 à 45 litres à couvercle toit ou à anneaux concentriques
• Standard ou va-et-vient. Montage rapide
• Accessoires obligatoires le kit d'installation.
Spécification
Bains-marie pour températures inférieures à la température ambiante à partir de 10°C | |
Dispositif de refroidissement Peltier CDP 115 |