missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Perforated Micro Black/Orange PU/RU 65213 Low Shoe - Width 12

Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain

Marque:  Uvex 6521346

Informations supplémentaires : Poids : 1.33500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17251101

  • 177.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Chaussure perforée Uvex 2 VIBRAM 6521.3 S1 P HRO SRC

  • Sandales de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Extrêmement légères et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale et de la cheville, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Semelle intérieure exempte de métal, résistante à la pénétration, conforme aux dernières normes, ce qui n’a pas d’impact sur la flexibilité des chaussures
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort d’utilisateur exceptionnel
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours perforé haute technologie hydrofuge et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquée à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
  • Réflexion des éléments pour plus de sécurité
  • Réglables individuellement grâce à des lacets élastiques avec mécanisme de verrouillage rapide
    • Lacets normaux également fournis
  • Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette anti-poussière et col et languette rembourrés et souples
  • Surchaussure en PU moulé par injection pour protéger le cuir de la coque et prolonger considérablement la durée de résistance
  • Conforme aux exigences antistatiques : résistance à la masse Kleiner
  • Semelle intérieure légère deux couches avec excellentes caractéristiques d’absorption des chocs et une résistance exceptionnelle au patinage
  • Système de semelle multicouches comprenant une semelle intermédiaire en PU et une semelle extérieure en caoutchouc hautement antidérapante de VIBRAM
  • Protection optimisée des chevilles pour travailler en toute sécurité lors de l’utilisation d’échelles
  • Les stries de semelles robustes et auto-nettoyantes assurent une adhérence maximale pour les applications exigeantes sur des sols inégaux ou sales (marquage SRC)
  • Résiste à une courte exposition à une chaleur d’environ 300°C.
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6521,3
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Noir, Orange
46
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Caoutchouc et PUR double densité (PU/RU)
Non
Unisexe
Produits chimiques et chaleur
Oui
S1
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions