missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Couvercle en plastique pour tamis de 200 mm de diamètre

Couvrent les tamis pour éviter toute perte d’échantillon pendant le processus de séparation. Ce couvercle en plastique s’adapte aux tamis de 200 mm de diamètre et est recommandé pour les tamis de 45 mm de hauteur.

Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.050.800-901

Code nomenclature Nacres: NB.74

Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg

Code produit. 11725618

  • 110.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Le couvercle en plastique peut être utilisé avec des tamis de test de 200 mm de diamètre dont la hauteur interne est de 45 mm.
Spécification

Spécification

Pour des tamis de 200 x 45 mm (dia. x hauteur interne)
1 chaque
Plastique
200mm
Couvercle standard
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions