missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Polo Shirt 7401-Chili

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

Marque:  Uvex™ 8916909

Informations supplémentaires : Poids : 0.23200kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17246481

  • 41.05€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Polo - uvex suxxeed
  • Couleur : Chili
  • Matériau : 60 % Lyocell (Tencel), 40 % polyester, 220 g/m²
  • Polo très fonctionnel et léger, avec un design intemporel.
  • Coupe sportive, 2 boutons, col polo, excellent confort, facile à nettoyer
  • La fibre de TENCEL™ réduit naturellement la croissance des micro-organismes et le développement des odeurs
  • Oeko Tex Standard 100
  • Tailles : XS à 6XL
  • Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
  • Instructions : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points
Spécification

Spécification

S
Orange
Non
Hommes
Boutons
220 g/m²
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions