missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Polo Shirt 7401-Chili
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
XS
S
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Descripción
- Polo - uvex suxxeed
- Couleur : Chili
- Matériau : 60 % Lyocell (Tencel), 40 % polyester, 220 g/m²
- Polo très fonctionnel et léger, avec un design intemporel.
- Coupe sportive, 2 boutons, col polo, excellent confort, facile à nettoyer
- La fibre de TENCEL™ réduit naturellement la croissance des micro-organismes et le développement des odeurs
- Oeko Tex Standard 100
- Tailles : XS à 6XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Instructions : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points
Especificaciones
Dimensions | L |
Sexe | Hommes |
Couleur | Orange |
Type de bouchon | Boutons |
Jetable | Non |
Épaisseur | 220 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'