missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Raccords à déconnexion rapide en plastique de série PLC

Conçus en polypropylène. Les raccords à déconnexion rapide en plastique de série PLC CPC Colder Products Company™ remplacent les raccords à bille et à manchon lourds et volumineux dans une large gamme d’applications. Cette conception efficace offre un débit élevé et un faible déversement.

Marque:  CPC Colder Products Company™ 1600612

Code nomenclature Nacres: NB.17

Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11910528

Quantité Prix
1 63.80€ / 1 pièce
10 57.53€ / 1 pièce
Expédition estimée
06-05-2021
Ajouter au panier

Alert:

AVERTISSEMENT : La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords. Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans leurs propres conditions d’application


Description

Description

  • Polypropylène
  • Joint torique EPD
  • Embouts intégraux
  • Résistance aux produits chimiques et stérilisation possible par irradiation aux rayons gamma
  • Résistance chimique plus élevée
  • Connexion et déconnexion à une main
Spécification

Spécification

110°C
Connecteur femelle
PP
9,5 mm
6,4mm à 9,5mm
Stérile
120 psi, 8,3 bar
Autoclavables
3/8 po
Connecteur de couplage
0°C
Gamma : Irradiation jusqu’à 50 kGy
Vidéos
FDS
Documents