Learn More
Greiner Bio-One Pointes de pipettes en PP de grade supérieur
En PP de qualité supérieure pour des performances et une adaptation optimales. Les pointes de pipettes en PP de qualité supérieure Greiner Bio-One™ conviennent parfaitement aux modèles Gilson™ Pipetman.
Marque: Greiner Bio-One 739280
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Produit très résistant à la rupture et dimensionnellement stable, résistant à la chaleur jusqu’à environ +140°C ; résistant au froid jusqu’à 190°C
- Autoclavables
- Exempt de métaux lourds
- Conforme aux normes ISO 9001
- Testé afin de répondre aux normes internationales DIN ISO 8655
- L’extrémité liquide est biseautée de façon à ce que la quantité de liquide au niveau de la pointe de la pipette soit inférieure. La surface de contact des liquides pipetés est ainsi réduite et la précision du pipetage augmente
- Parfaitement adaptées aux modèles Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Spécification
10 to 200 μL | |
Jaune | |
ISO 9001, DIN ISO 8655 | |
Gilson™ Pipetman™ P20, Gilson™ Pipetman™ P100, Gilson™ Pipetman™ P200 | |
Polypropylene |
N° | |
Autoclavables | |
Rack | |
No |