missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sanplatec™ Béchers à paroi fine en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
200 ml
300 ml
1000 mL
Description
- PP
- Résistant à la chaleur et aux produits chimiques
- Avec bec verseur
- Gradué sur les deux côtés
- Réutilisable
- Peut être empilé pour le stockage
- Laisse peu ou pas de liquide résiduel
Spécification
Couleur | Translucides |
Diamètre (métrique) interne | 59 mm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | PP |
Hauteur (métrique) | 72mm |
Quantité | 500/boîte |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'