Learn More
Ark Plas Products™ Tubulure en polypropylène
Conçue pour des applications intérieures/extérieures nécessitant une tubulure plus rigide. Ark Plas Products™ La tubulure en polypropylène est extrudée à l’aide d’un équipement avancé de surveillance des procédés en ligne afin d’assurer une qualité optimale.
Marque: Ark Plas Products™ TFX80-TP0
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
La tubulure Ark Plas est disponible dans une large gamme de caractéristiques chimiques et physiques afin de s’adapter à la plupart des applications, de manière fiable et économique.- La tubulure standard est expédiée en vrac sur des bobines en carton
- Fabriquée dans presque tous les incréments de 1/16 à 3/8 po D.I.
- La tubulure de dimension métrique est également disponible de 2,5 à 6,5 mm D.I.
- Disponible en couleur naturelle, en noir opaque, en bleu, en rouge, en vert, en jaune, en blanc, en bleu transparent, en rouge transparent, en vert transparent et en jaune transparent
Spécification
Naturel | |
15,9 mm | |
19 mm | |
1,65 mm |
Autoclavables | |
PP | |
100 m | |
1/boîte |