missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Verre de montre en PP

Utilisez un verre de montre pour l’évaporation des liquides, le maintien des solides lors du pesage d’un échantillon et dans les situations où une contamination croisée pourrait se produire. Le verre de montre en polypropylène Kartell™ présente une bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques.

27.00€ - 48.75€

Spécification

Matériau Polypropylène
Forme Rond
Température de tenue (métrique) Jusqu’à 120°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10061071
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0045200
60 mm
27.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
10746192
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0045400
80 mm
30.20€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
10448842
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0045600
118,5 mm
48.75€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Très stable
  • Base moulée
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 120°C
Spécification

Spécification

Polypropylène
Rond
Jusqu’à 120°C
FDS
Product Certifications