Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits cheminée sans capacité de liaison, avec fond enduit d’un film Clear™
Améliorer de manière significative la qualité et la sensibilité des données dans les dosages biochimiques. Les microplaques à 96 puits cheminée sans capacité de liaison Greiner Bio-One, avec fond enduit d’un film Clear™, sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 655906
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Réduit la liaison non spécifique des biomolécules (protéines, ADN, ARN) pour les dosages biochimiques
- Stable dans des conditions normales de dosage sans dégradation ni lessivage
- Améliore le rapport signal-bruit
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
Service Plan
Non
Prestations de service
Non
Spécification
Non | |
Sans couvercle | |
Anti-fixation | |
PS | |
Non stérile | |
392 μl | |
40 | |
40/boîte | |
127,8 x 85,5 x 14,4 mm |
Standard | |
8 x 12 | |
Noir | |
96 | |
Non traité | |
Plat | |
10 | |
Transparent |