missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Couvercles de creuset en porcelaine
Marque: Porcelaines Avignon™ 11358
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Couvercle• Creuset porcelaine
• Utilisation jusqu'à 1100°C
• Volume 3 à 250mL
• Chimiquement inerte, surface émaillée résiste aux acides concentrés à l'exception de l'acide fluorhydrique
• Creuset forme basse
Spécification
80mm | |
Porcelain |