Learn More
Porcelaines Avignon™ Pilon en porcelaine
Concassage et broyage de poudres et de substances de laboratoire à l’aide du pilon en porcelaine Avignon™. Conjointement avec le mortier, il s’agit d’un outil de laboratoire intégré dans le monde de la science et de la médecine ;
Marque: Porcelaines Avignon™ 15210
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.74000kg
Description
- Porcelaine robuste
- Utilisé avec un mortier
- Efficace pour une grande variété de besoins de broyage en laboratoire
Spécification
1500mL | |
Pilon | |
Mortier | |
1500 ml |
210mm | |
Porcelaine | |
110mm |