missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Positive Cabinet with White Epoxy Body

Positive Cabinet with White Epoxy Body is a fridge constructed of a white epoxy steel body with anti-corrosion treatment

Marque:  Liebherr™ MRFVD5501WX

Informations supplémentaires : Poids : 74.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17269240

  • 1670.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 06-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Dégivrage entièrement automatique
  • Thermostat mécanique
  • Affichage numérique de la température sur la porte
  • Commandes de sécurité pour la fermer des portes
  • La cuve EasyClean est thermoformée en PS de qualité alimentaire
  • Corps en acier époxy blanc avec traitement anti-corrosion
  • Isolation haute densité de 50 mm d’épaisseur sans HFC
  • Le ventilateur s’arrête si la porte est ouverte
  • Porte réversible avec verrouillage et rappel automatique
  • Éclairage LED avec interrupteur indépendant placé au plafond
  • Grilles en acier revêtues de plastique, charge maximale de 45 kg, amovibles avec la porte ouverte à 90°
  • Joint de porte magnétique à clipser facilement remplaçable
  • Liquides de nettoyage R-600a

Réfrigérateur, blanc, époxy, numérique, écran, R-600a

Spécification

Spécification

544 L
R-600a
Époxy
Numérique sur porte
Automatique
230 V
2°C à 15°C
4
PS
Statique
2 A
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions