missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Congélateur vertical -86°C Premium U410

Utilisez ce congélateur ultra-basse température pour le stockage et la conservation de tous les types d’échantillons biologiques. Les congélateurs verticaux New Brunswick Scientific™ Premium sont équipés d’un ventilateur, d’un compresseur et d’un condenseur haute efficacité qui réduisent leur consommation d’énergie.

Marque:  Eppendorf™ U9260-0001

Code nomenclature Nacres: NB.84

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

Code produit. 11399874

  • 8913.00€ / 1 pièce


Date dexpédition estimée
du fournisseur 05-06-2020
Ajouter au panier

Description

Description

  • L’isolation en mousse de PUR fournit traditionnellement une protection isolante efficace.
  • Temps rapides de co-précipitation et de récupération avec des compresseurs à usage intensif fiables pour la sécurité des échantillons
  • Le système de diagnostic SMART PLUS™ affiche les codes d’erreur permettant des diagnostics précis par des ingénieurs au téléphone, vous faisant ainsi économiser du temps et de l’argent.
  • Panneau de commande LED encastré, au niveau des yeux, et facile à lire, avec voyant d’alarme avec diagnostics SMART PLUS intégrés
  • Les portes intérieures sont isolées pour réduire la perte d’air froid lorsque vous accédez aux échantillons.
  • 5 compartiments, chacun acceptant les racks Eppendorf ainsi que d’autres marques appréciées sans réglage
  • Chaque étagère est réglable en hauteur pour plus de flexibilité de stockage.
  • Les joints de porte extérieure basse température spéciaux permettent aux joints d’étanchéité de rester flexibles à –86°C et empêchent la formation de glace.
  • Intérieur entier en acier inox pour un nettoyage facile pendant l’entretien et les cycles de dégivrage ; Extérieur en acier recouvert de poudre
Spécification

Spécification

-86°C
115 V
57.5 x 55 x 126.5 cm
Polyurethane foam
Yes
410 L
600 W
Yes
126.5 cm
55 cm
High-Performance Freezer
410 L
60 Hz
235 kg
Yes
410 L
Yes
Ultra-low temperature freezers are suitable for storage and preservation of all types of biological materials/samples: Bacteria, cells, Spores, Pollens, Protozoa, Blood components, DNA, Tissue used in research only, Preservation of chemicals or material t
193 cm
U410
80 cm
85.2 cm
Vidéos
Documents
Voir les accessoires