missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Corps de couplage sans vanne série FFC

En PSU Le corps de couplage sans vanne série FFC CPC Colder Products Company™ est en PSU. La série FFC est dotée d’un orifice de passage sans vanne qui minimise la turbulence. Le polysulfone est physiquement résistant, résistant aux produits chimiques et autoclavable.

Marque:  CPC Colder Products Company™ 261235BSPP

Code nomenclature Nacres: NB.17

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11913844

  • 20.15€ / 1 pièce


Expédition estimée
03-06-2021
Ajouter au panier

Alert:

AVERTISSEMENT : La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords. Il incombe au client de tester la compatibilité des produits Colder dans ses propres conditions d’application.


Description

Description

  • Sans vanne
  • En PSU
  • Conception ergonomique
  • Débit exceptionnel
  • Physiquement résistant et autoclavable
  • Facile à saisir, simple à utiliser
Spécification

Spécification

138°C
Autoclavables
3/4 po
1,78 in
Pour les tubulures de 9,6 mm de dia. int.
1,37 mm
125 psi, 8,6 bar
PSU
19,05 mm
Connecteur de couplage
-40°C
Vidéos
FDS
Documents