missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Bloc en aluminium revêtu de PTFE pour RapidVap™ N2/48
Click to view available options
Capacité (métrique):
Jusqu’à 23 ml
Jusqu’à 6 ml par tube
À utiliser avec (équipement):
Systèmes d’évaporation RapidVap N2/48
Description
- Tous les systèmes d’évaporation RapidVap N2/48 nécessitent un bloc (non inclus)
- Verrerie requise (non incluse)
- Des blocs personnalisés pour la verrerie spéciale, tels que des flacons VOA, sont disponibles sur demande
- Tous les systèmes d’évaporation RapidVap N2/48 nécessitent un bloc (non inclus)
- En aluminium revêtu de PTFE pour une résistance à la corrosion
- Peut accueillir 48 tubes jusqu’à 23 ml
Spécification
Capacité (métrique) | Jusqu’à 6 ml par tube |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’évaporation RapidVap N2/48 |
Capacité | 48 tubes |
Matériau | Aluminium avec revêtement en PTFE |
Type | Accessoire, bloc |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'