missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension Microbore en PVC, prête pour solvant
Spécialement conçue pour une utilisation avec les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats
69.10€ - 71.90€
Spécification
Type de produit | Tubulure d'extension Microbore |
---|---|
Matériau | Prêt à l’emploi avec les solvants en PVC |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Quantité d’emballage | 1 rouleau |
MaxOperatingTempMetric | 74°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12458620
|
Ismatec™
95712-26 |
26 |
69.10€
1 rouleau |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11967885
|
Ismatec™
95712-42 |
42 |
69.10€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12468650
|
Ismatec™
95712-48 |
48 |
71.90€
1 rouleau |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Tubulure d'extension Microbore | |
-50°C | |
74°C |
Prêt à l’emploi avec les solvants en PVC | |
1 rouleau |